| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019392471 Herst.-Nr.: 047623540240100 EAN/GTIN: 4043952787274 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M24x100 10.9 flZnnc 480h-L 10St. ISO 4762 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 100 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 04762.354· Normart: ISO 4762 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 047623540240100 | Werksnummer: | 8000203414 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,460000 | Gewicht brutto Kg: | 0,460000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 24 x 100 | Norm: | ISO 4762 m.Innensechskant | Produktart: | Zylinderschraube | Ausfuehrung: | 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 4,8764* | € 6,5556* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 5,2037* | € 6,6337* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 5,4687* | € 6,9287* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,0507* | € 7,5407* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,94* | € 9,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,337* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|