Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 20 x 80 ISO 4762 m.Innensechskant A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 20 x 80 ISO 4762 m.Innensechskant A 2 (- 70)
Zylinderschraube M 20 x 80 ISO 4762 m.Innensechskant A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392430
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629200200080
EAN/GTIN:
     4051426142016
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M20x 80 A 2 (- 70) 1 Stück ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 80 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04762.920· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629200200080
Werksnummer:
8000205223
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,244000
Gewicht brutto Kg:
0,244000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 80
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
125
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,4138*
€ 2,0102*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3522*
€ 2,0122*
Lager 1955
125
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,8779*
€ 2,4879*
7 Tage
88
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,9554*
€ 2,5954*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,8403*
€ 2,7103*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,4879*
€ 2,9606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3479*
€ 2,794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2679*
€ 2,6988
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8779*
€ 2,2347
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 62,1975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.