Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 10 x 45 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 10 x 45 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 4
Gewindestift M 10 x 45 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392385
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040279400100045
EAN/GTIN:
     4051426086693
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M10x 45 A 4 50 Stück ISO 4027 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 45 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040279400100045
Werksnummer:
8000199471
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,020800
Gewicht brutto Kg:
0,020800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 45
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
50
€ 4,30*
ab € 0,2861*
€ 0,4034*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2903*
€ 0,4314*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3693*
€ 0,4893*
Lager 1955
700
50
€ 5,99*
ab € 0,6637*
€ 0,8703*
7 Tage
490
50
€ 5,59*
ab € 0,6925*
€ 0,8825*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8703*
€ 1,03566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,847*
€ 1,00793
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7937*
€ 0,9445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7737*
€ 0,9207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7437*
€ 0,885
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6637*
€ 0,7898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.