Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 12 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant 12.9 zinkbesch Gleitmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 12 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant 12.9 zinkbesch Gleitmittel
Zylinderschraube M 12 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant 12.9 zinkbesch Gleitmittel
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391933
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622800120055
EAN/GTIN:
     4051426714176
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M12x55 12.9 flZnnc 480h-L 100St. ISO 4762 12.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 55 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 04762.280· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622800120055
Werksnummer:
8000202944
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,060300
Gewicht brutto Kg:
0,060300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 55
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2100
100
€ 4,30*
ab € 0,5893*
€ 0,7849*
Lager 1955
2900
100
€ 5,99*
ab € 0,6318*
€ 0,8118*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,6726*
€ 0,8626*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,7254*
€ 0,9154*
4 Tage
2900
100
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8118*
€ 0,96604
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7718*
€ 0,91844
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6318*
€ 0,75184
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 81,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.