Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 6 x 18 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 6 x 18 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 6 x 18 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391878
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000060018
EAN/GTIN:
     4051426108517
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M6x 18 12.9 500 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 18 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 18mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000060018
Werksnummer:
8000202293
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 18
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4500
500
€ 4,30*
ab € 0,0287*
€ 0,0412*
Lager 1955
6500
500
€ 5,99*
ab € 0,0313*
€ 0,0424*
7 Tage
4550
500
€ 5,59*
ab € 0,033*
€ 0,0444*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0345*
€ 0,0463*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0391*
€ 0,0524*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 21,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.