Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 10 x 400 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 10 x 400 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 10 x 400 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391819
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000100400
EAN/GTIN:
     4051426099785
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x 400 10.9 50 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 400 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000100400
Werksnummer:
8000201269
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 400
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
50
Frei Haus
ab € 5,4734*
€ 6,6792*
1
€ 5,90*
ab € 4,9989*
€ 7,0689*
Lager 1955
350
50
Frei Haus
ab € 6,7293*
€ 7,7662*
7 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,9201*
€ 7,9901*
3 Tage
245
50
Frei Haus
ab € 6,9001*
€ 7,9901*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,7662*
€ 9,24178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,7228*
€ 9,19013
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,6893*
€ 9,15027
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,7293*
€ 8,00787
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 388,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.