Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 16 x 60 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 16 x 60 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 4
Gewindestift M 16 x 60 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391774
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040279400160060
EAN/GTIN:
     4051426086860
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M16x 60 A 4 10 Stück ISO 4027 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040279400160060
Werksnummer:
8000199488
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,070750
Gewicht brutto Kg:
0,070750
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 60
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
10
€ 4,30*
ab € 0,9332*
€ 1,3803*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,2081*
€ 1,6781*
Lager 1955
430
10
€ 5,99*
ab € 1,469*
€ 2,0436*
1 Tag
301
10
€ 5,59*
ab € 1,5207*
€ 2,0807*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,5272*
€ 2,0872*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0436*
€ 2,43188
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9763*
€ 2,3518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,869*
€ 2,22411
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,809*
€ 2,15271
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,729*
€ 2,05751
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,469*
€ 1,74811
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,436* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.