Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 6 x 40 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 BUMAX88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 6 x 40 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 BUMAX88
Zylinderschraube M 6 x 40 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 BUMAX88
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391580
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     047629410060040
EAN/GTIN:
     4051426613479
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M6x 40 A 4 BUMAX88 100 Stück BUFAB ISO 4762 A 4 BUMAX88 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 04762.941· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629410060040
Werksnummer:
8000205694
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010410
Gewicht brutto Kg:
0,010410
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 40
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 4 BUMAX88
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
300
100
€ 5,99*
ab € 2,063*
€ 2,4334*
4 Tage
300
100
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,48*
2 Tage
210
100
€ 5,59*
ab € 2,0937*
€ 2,5237*
2 Tage
300
100
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,54*
7 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,1213*
€ 2,5513*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,4334*
€ 2,89575
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,4232*
€ 2,88361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,413*
€ 2,87147
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,063*
€ 2,45497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 243,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bufab Group
047629420060040
ab € 2,5666*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.