Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 24 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinkbesch Gleitmittel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 24 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinkbesch Gleitmittel
Zylinderschraube M 24 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinkbesch Gleitmittel
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391394
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047623540240160
EAN/GTIN:
     4043952787335
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M24x160 10.9 flZnnc 480h-L 10St. ISO 4762 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 160 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 04762.354· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047623540240160
Werksnummer:
8000203420
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,682000
Gewicht brutto Kg:
0,682000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 160
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,7881*
€ 15,5781*
4 Tage
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,221*
€ 132,86*
Lager 1955
11
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 110,19*
€ 134,27*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 115,313*
€ 140,213*
3 Tage
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 147,58*
€ 179,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,27*
€ 159,7813
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,70*
€ 155,533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,56*
€ 150,6064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,79*
€ 144,9301
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 116,72*
€ 138,8968
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 110,19*
€ 131,1261
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,019* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.