Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 160 ISO 4014 m.Schaft A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 160 ISO 4014 m.Schaft A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 10 x 160 ISO 4014 m.Schaft A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390796
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149200100160
EAN/GTIN:
     4051426655028
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 160 A 2 (- 70) 50 Stück ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 160 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 04014.920· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149200100160
Werksnummer:
8000192956
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,107000
Gewicht brutto Kg:
0,107000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 160
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
50
€ 4,30*
ab € 0,4214*
€ 0,5971*
2 Tage
175
50
€ 5,59*
ab € 0,5997*
€ 0,5997*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5451*
€ 0,7151*
Lager 1955
250
50
€ 5,99*
ab € 0,6343*
€ 0,8406*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,674*
€ 0,864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8406*
€ 1,00031
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8174*
€ 0,97271
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7743*
€ 0,92142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7443*
€ 0,88572
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7243*
€ 0,86192
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6343*
€ 0,75482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.