Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 4 x 22 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 4 x 22 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 4 x 22 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390414
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622009040022
EAN/GTIN:
     4051426114181
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x 22 12.9 100 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 22 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 22mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622009040022
Werksnummer:
8000202862
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 22
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,0457*
€ 0,0697*
Lager 1955
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,0544*
€ 0,0773*
7 Tage
840
100
€ 5,59*
ab € 0,0569*
€ 0,0808*
6 Tage
unbekannt
100
€ 7,99*
ab € 0,0595*
€ 0,0845*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0622*
€ 0,0884*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.