Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 12 x 30 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 12 x 30 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 12 x 30 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390306
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000120030
EAN/GTIN:
     4051426109880
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M12x 30 12.9 100 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000120030
Werksnummer:
8000202431
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,039300
Gewicht brutto Kg:
0,039300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 30
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,1382*
€ 0,1987*
Lager 1955
2200
100
€ 5,99*
ab € 0,1655*
€ 0,2155*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1803*
€ 0,2403*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1943*
€ 0,2643*
3 Tage
2200
300
Frei Haus
ab € 0,2188*
€ 0,3182*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2155*
€ 0,25645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2055*
€ 0,24455
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1955*
€ 0,23265
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1655*
€ 0,19695
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.