Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 10 x 170 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 10 x 170 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 10 x 170 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390185
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628100100170
EAN/GTIN:
     4051426133175
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x170 8.8 galv.verz. 50St. ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 170 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 170mm· Gruppencode: 04762.810· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628100100170
Werksnummer:
8000204645
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,116000
Gewicht brutto Kg:
0,116000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 170
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 0,546*
€ 0,7588*
1
€ 5,90*
ab € 0,5238*
€ 0,8038*
Lager 1955
500
50
€ 5,99*
ab € 0,6204*
€ 0,8204*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,6605*
€ 0,8705*
7 Tage
300
50
€ 5,59*
ab € 0,7063*
€ 0,9363*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8204*
€ 0,97628
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7904*
€ 0,94058
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7604*
€ 0,90488
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6204*
€ 0,73828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.