Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 10 x 20 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 10 x 20 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 - 80
Zylinderschraube M 10 x 20 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389705
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629480100020
EAN/GTIN:
     4051426147615
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x 20 A 4 - 80 100 Stück ISO 4762 A 4 - 80 Zylinderschrauben mit Innensechskant · - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode: 04762.948· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629480100020
Werksnummer:
8000205849
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,022900
Gewicht brutto Kg:
0,022900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 20
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,1689*
€ 0,2388*
1
€ 5,90*
ab € 0,1635*
€ 0,2535*
Lager 1955
800
100
€ 5,99*
ab € 0,2043*
€ 0,2743*
7 Tage
560
100
€ 5,59*
ab € 0,2136*
€ 0,2936*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2167*
€ 0,2967*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2743*
€ 0,32642
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2543*
€ 0,30262
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2443*
€ 0,29072
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2043*
€ 0,24312
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.