Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 4 x 18 ISO 4762 m.Innensechskant 44416


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 4 x 18 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 4 x 18 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389697
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628009040018
EAN/GTIN:
     4051426129963
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x 18 8.8 100 Stück ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 18 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 18mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628009040018
Werksnummer:
8000204407
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 18
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0489*
€ 0,0703*
5 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,58*
€ 5,45*
Lager 1955
8
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 7,06*
€ 9,93*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 7,75*
€ 10,79*
4 Tage
8
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 15,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0706* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.