Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 4 x 6 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestift M 4 x 6 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2
Gewindestift M 4 x 6 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389659
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040279100040006
EAN/GTIN:
     4051426085528
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M4x 6 A 2 500 Stück ISO 4027 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040279100040006
Werksnummer:
8000199358
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 6
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0159*
€ 0,0228*
5 Tage
23
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,14*
€ 9,26*
Lager 1955
32
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,58*
€ 13,52*
3 Tage
32
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 20,13*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 20,46*
€ 27,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.