Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 6 x 50 ISO 4014 m.Schaft A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 6 x 50 ISO 4014 m.Schaft A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 6 x 50 ISO 4014 m.Schaft A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389024
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149200060050
EAN/GTIN:
     4043952419564
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M6x 50 A 2 (- 70) 100 Stück ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 04014.920· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149200060050
Werksnummer:
8000192897
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012300
Gewicht brutto Kg:
0,012300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 50
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,0458*
€ 0,069*
6 Tage
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,0506*
€ 0,0718*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0596*
€ 0,0838*
Lager 1955
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,0867*
€ 0,1215*
3 Tage
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,0899*
€ 0,1238*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.