Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 90 ISO 4017 VG A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 90 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 20 x 90 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388926
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179200200090
EAN/GTIN:
     4043952456934
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M20x 90 A 2 (- 70) 25 Stück ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 04017.920· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179200200090
Werksnummer:
8000197560
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,258000
Gewicht brutto Kg:
0,258000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 90
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
390
25
€ 5,59*
ab € 0,0252*
€ 0,0252*
4 Tage
475
25
€ 4,30*
ab € 0,857*
€ 1,1894*
6 Tage
450
25
€ 4,90*
ab € 0,9325*
€ 1,2225*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,119*
€ 1,449*
Lager 1955
650
25
€ 5,99*
ab € 1,5705*
€ 2,0561*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0561*
€ 2,44676
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9883*
€ 2,36608
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8805*
€ 2,2378
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8205*
€ 2,1664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7405*
€ 2,0712
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5705*
€ 1,8689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 51,4025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.