Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 140 ISO 4014 m.Schaft A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 140 ISO 4014 m.Schaft A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 10 x 140 ISO 4014 m.Schaft A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388759
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149200100140
EAN/GTIN:
     4051426058737
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 140 A 2 (- 70) 50 Stück ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 140 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 04014.920· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149200100140
Werksnummer:
8000192954
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,091000
Gewicht brutto Kg:
0,091000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 140
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
750
50
€ 4,90*
ab € 0,4952*
€ 0,6552*
5 Tage
750
50
€ 4,30*
ab € 0,4794*
€ 0,6687*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6207*
€ 0,8107*
Lager 1955
1050
50
€ 5,99*
ab € 0,6217*
€ 0,8179*
2 Tage
735
50
€ 5,59*
ab € 0,6394*
€ 0,8294*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8179*
€ 0,9733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7948*
€ 0,94581
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7517*
€ 0,89452
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7317*
€ 0,87072
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7017*
€ 0,83502
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6217*
€ 0,73982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,895* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.