Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 180 ISO 4014 m.Schaft A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 180 ISO 4014 m.Schaft A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 24 x 180 ISO 4014 m.Schaft A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388589
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149400240180
EAN/GTIN:
     4043952424032
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x 180 A 4 (- 70) 1 Stück ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 180 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 180mm· Gruppencode: 04014.940· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149400240180
Werksnummer:
8000193476
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,735000
Gewicht brutto Kg:
0,735000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 180
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2-70
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
134
1
€ 5,59*
ab € 0,1019*
€ 0,1019*
4 Tage
165
1
€ 4,30*
ab € 5,7909*
€ 8,6859*
6 Tage
159
3
€ 4,90*
ab € 6,2725*
€ 8,7825*
Lager 1955
223
1
€ 5,99*
ab € 6,3615*
€ 9,0846*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 6,84*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,0846*
€ 10,81067
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,813*
€ 10,48747
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,3615*
€ 9,95019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,1615*
€ 9,71219
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,8115*
€ 9,29569
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3615*
€ 7,57019
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.