Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 12 x 30 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestift M 12 x 30 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2
Gewindestift M 12 x 30 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388542
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040279100120030
EAN/GTIN:
     4051426086075
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M12x 30 A 2 50 Stück ISO 4027 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040279100120030
Werksnummer:
8000199412
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018900
Gewicht brutto Kg:
0,018900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 30
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,229*
€ 0,319*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 8,525*
€ 12,665*
Lager 1955
4
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 12,81*
€ 17,825*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 14,73*
€ 20,21*
3 Tage
4
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,83*
€ 25,385*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,825*
€ 21,21175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,74*
€ 21,1106
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,80*
€ 16,422
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2562* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.