Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 60 ISO 4017 VG A 4 (- 70)


Menge:  Box  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 60 ISO 4017 VG A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 10 x 60 ISO 4017 VG A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388068
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179400100060
EAN/GTIN:
     4043952459164
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
m10x60 edelstahlschraube din933
edelstahlschraube din 933
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 60 A 4 (- 70) 100 Stück ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 04017.940· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179400100060
Werksnummer:
8000197838
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,041300
Gewicht brutto Kg:
0,041300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 60
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 933 m10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1100
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2618*
€ 0,3575*
6 Tage
1000
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,365*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,2655*
€ 0,3739*
Lager 1955
1000
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,319*
€ 0,4121*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3376*
€ 0,4376*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4121*
€ 0,4904
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,4105*
€ 0,4885
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Box
1 Box enthält 100 Kartonagen (ab € 0,00319* pro Kartonage)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 41,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.