Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 150 ISO 4014 m.Schaft A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 150 ISO 4014 m.Schaft A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 16 x 150 ISO 4014 m.Schaft A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387208
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149200160150
EAN/GTIN:
     4043952420515
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 150 A 2 (- 70) 1 Stück ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 150 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 04014.920· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149200160150
Werksnummer:
8000193027
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,262000
Gewicht brutto Kg:
0,262000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 150
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,9085*
€ 1,324*
Lager 1955
250
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,9666*
€ 1,3266*
6 Tage
250
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,9825*
€ 1,3625*
1 Tag
175
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,0118*
€ 1,3918*
6 Tage
6875
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,0568*
€ 1,4468*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3266*
€ 1,57865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2466*
€ 1,48345
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2066*
€ 1,43585
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1666*
€ 1,38825
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9666*
€ 1,15025
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.