Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 40 ISO 4017 VG A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 40 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 8 x 40 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385588
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179209080040
EAN/GTIN:
     4043952457993
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M8x 40 A 2 (- 70) 100 Stück ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 40 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 04017.920· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179209080040
Werksnummer:
8000197673
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018700
Gewicht brutto Kg:
0,018700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 40
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,1477*
€ 0,2158*
7 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,192*
€ 0,2538*
2 Tage
490
100
€ 5,59*
ab € 0,1972*
€ 0,2572*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1996*
€ 0,2596*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2538*
€ 0,30202
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2429*
€ 0,28905
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.