Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 50 ISO 4017 VG A 4 BUMAX88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 50 ISO 4017 VG A 4 BUMAX88
Sechskantschraube M 20 x 50 ISO 4017 VG A 4 BUMAX88
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385236
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179410200050
EAN/GTIN:
     7332718005002
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M20x 50 A 4 BUMAX88 10 Stück BUFAB ISO 4017 A 4 BUMAX88 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 50 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 04017.941· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179410200050
Werksnummer:
8000198157
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,180700
Gewicht brutto Kg:
0,180700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 50
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 BUMAX88
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 28,1404*
€ 32,8217*
4 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 28,66*
€ 33,03*
5 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 28,68*
€ 33,43*
7 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 29,0927*
€ 33,9427*
1
€ 4,90*
ab € 26,8969*
€ 35,0269*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,8217*
€ 39,05782
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,671*
€ 37,68849
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,5204*
€ 37,50928
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,1404*
€ 33,48708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 328,217* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.