Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 160 ISO 4014 m.Schaft A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 160 ISO 4014 m.Schaft A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 10 x 160 ISO 4014 m.Schaft A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385056
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149400100160
EAN/GTIN:
     4051426655424
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 160 A 4 (- 70) 1 Stück ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 160 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 04014.940· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149400100160
Werksnummer:
8000193319
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,112100
Gewicht brutto Kg:
0,112100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 160
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2-70
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
718
10
€ 4,30*
ab € 0,736*
€ 1,1007*
2 Tage
693
10
€ 5,59*
ab € 0,8193*
€ 1,2193*
1
€ 5,90*
ab € 0,8219*
€ 1,2619*
Lager 1955
990
10
€ 5,99*
ab € 0,9285*
€ 1,3085*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,9516*
€ 1,3416*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,3085*
€ 1,55712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2085*
€ 1,43812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1585*
€ 1,37862
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1185*
€ 1,33102
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9285*
€ 1,10492
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.