Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskanthutmutter M 6 DIN 1587 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskanthutmutter M 6 DIN 1587 A 2
Sechskanthutmutter M 6 DIN 1587 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383629
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     015879209060000
EAN/GTIN:
     4043952379219
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
Sechskanthutmutter DIN 1587 M6 A 2 50 Stück DIN 1587 A 2 Sechskant-Hutmuttern · hohe Form - Abmessung: M 6 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01587.920· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Sechskant-Hutmuttern, hohe Form
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
015879209060000
Werksnummer:
8000186051
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6
Norm:
DIN 1587
Produktart:
Sechskanthutmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1808
50
€ 4,30*
ab € 0,0442*
€ 0,0688*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,0478*
€ 0,0701*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,0448*
€ 0,0728*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,0574*
€ 0,0834*
Lager 1955
2100
50
€ 5,99*
ab € 0,1136*
€ 0,1627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1627*
€ 0,19361
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1621*
€ 0,1929
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1476*
€ 0,17564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.