Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020109409050035 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 5 x 35 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020109409050035 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 5 x 35 A 4
020109409050035 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 5 x 35 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383073
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020109409050035
EAN/GTIN:
     4051426699947
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M5x 35 A 4 100 Stück ISO 2010 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 35 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.940· Normart: ISO 2010· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020109409050035
Werksnummer:
8000187508
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 35
Norm:
ISO 2010 m.Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,081*
€ 0,122*
1
€ 5,90*
ab € 0,0792*
€ 0,1254*
2 Tage
350
100
€ 5,59*
ab € 0,091*
€ 0,1286*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 0,0896*
€ 0,1355*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,107*
€ 0,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.