Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter M 16 x 1,5 DIN 1804 Automatenstahl/14 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutmutter M 16 x 1,5 DIN 1804 Automatenstahl/14 H
Nutmutter M 16 x 1,5 DIN 1804 Automatenstahl/14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380991
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     018040000160150
EAN/GTIN:
     4043952379547
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Einhand-Knarrensatz
Nutmutter DIN 1804 M16x 1,5 Automatenstahl/14 H 10 Stück DIN 1804 04 14 H Ausf. w Nutmuttern · ungehärtet · ungeschliffen - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01804.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
018040000160150
Werksnummer:
8000186286
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,030750
Gewicht brutto Kg:
0,030750
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 1,5
Norm:
DIN 1804
Produktart:
Nutmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl/14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
148
10
€ 4,30*
ab € 2,9722*
€ 4,0749*
6 Tage
120
10
€ 4,90*
ab € 3,2325*
€ 4,1525*
Lager 1955
120
10
€ 5,99*
ab € 3,2377*
€ 4,24*
6 Tage
unbekannt
10
€ 7,99*
ab € 3,3299*
€ 4,3099*
7 Tage
84
10
€ 5,59*
ab € 3,3499*
€ 4,3099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1539*
€ 4,94314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8977*
€ 4,63826
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7577*
€ 4,47166
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,6177*
€ 4,30506
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,2377*
€ 3,85286
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.