Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 7 x 80 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift B 7 x 80 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Kegelstift B 7 x 80 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380926
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023390020070080
EAN/GTIN:
     4043952391006
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift ISO 2339 gedreht B 7x 80 Stahl Kegel 1:50 50 Stück ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 7 x 80 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023390020070080
Werksnummer:
8000188587
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,030520
Gewicht brutto Kg:
0,030520
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 7 x 80
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1450
50
€ 4,30*
ab € 0,6715*
€ 0,9122*
Lager 1955
1450
50
€ 5,99*
ab € 0,7229*
€ 0,9501*
1 Tag
1015
50
€ 5,59*
ab € 0,7373*
€ 0,9573*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,7668*
€ 0,9868*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,8273*
€ 1,0673*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9501*
€ 1,13062
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9265*
€ 1,10254
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8729*
€ 1,03875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8529*
€ 1,01495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8229*
€ 0,97925
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7229*
€ 0,86025
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,505* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.