Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift 1 x 8 ISO 2339 gedreht A 1 Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift 1 x 8 ISO 2339 gedreht A 1 Kegel 1:50
Kegelstift 1 x 8 ISO 2339 gedreht A 1 Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379947
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023399120010008
EAN/GTIN:
     4043952392270
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift ISO 2339 gedreht 1x 8 A 1 Kegel 1:50 50 Stück ISO 2339 A 1 Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: 1 x 8 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.912
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023399120010008
Werksnummer:
8000188711
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1 x 8
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
A 1 Kegel 1:50
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
50
€ 4,30*
ab € 0,3013*
€ 0,4296*
Lager 1955
250
50
€ 5,99*
ab € 0,3795*
€ 0,5132*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,389*
€ 0,519*
8 Tage
175
50
€ 5,59*
ab € 0,3902*
€ 0,5202*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,4074*
€ 0,5474*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5132*
€ 0,61071
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5013*
€ 0,59655
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4695*
€ 0,55871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4495*
€ 0,53491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4295*
€ 0,51111
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3795*
€ 0,45161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.