Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020099200060020 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 20 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020099200060020 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 20 A 2
020099200060020 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 20 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379346
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020099200060020
EAN/GTIN:
     4051426692337
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 20 A 2 200 Stück ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.920· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020099200060020
Werksnummer:
8000186862
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 20
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,037*
€ 0,0546*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0481*
€ 0,0667*
Lager 1955
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0577*
€ 0,08*
7 Tage
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,0593*
€ 0,0815*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0622*
€ 0,0853*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.