Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 64 x 300 ISO 4014 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 64 x 300 ISO 4014 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 64 x 300 ISO 4014 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379122
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148000640300
EAN/GTIN:
     4043952413487
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M64x 300 8.8 1 Stück ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 64 x 300 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 300mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148000640300
Werksnummer:
8000191927
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
9,600000
Gewicht brutto Kg:
9,600000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 64 x 300
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
€ 4,30*
ab € 49,3839*
€ 66,4716*
Lager 1955
31
€ 5,99*
ab € 62,5831*
€ 79,5869*
7 Tage
22
€ 5,59*
ab € 64,282*
€ 80,812*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 65,64*
€ 82,02*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,7739*
€ 84,0139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,5869*
€ 94,70841
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,755*
€ 91,33845
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,3031*
€ 86,04069
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,9031*
€ 84,37469
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,3631*
€ 80,16209
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,5831*
€ 74,47389
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.