|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000191927 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 40148000640300 EAN/GTIN: 4043952413487 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 9600 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4014 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 64 x 300 | Ausf�hrung: | 44781 | Artikellangtext: | ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 64 x 300 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 300mm � Gruppencode 04014.800� Normart ISO 4014 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8760 | |  | |  |  | € 7,99* | ab € 0,5891* | € 0,9091* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 47,9065* | € 63,0096* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,59* | ab € 55,0639* | € 70,3139* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 53,8781* | € 70,3752* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,45* | ab € 55,50* | € 70,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|