Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020099209060140 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 140 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020099209060140 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 140 A 2
020099209060140 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 140 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020099209060140
EAN/GTIN:
     4051426693235
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 140 A 2 25 Stück ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 140 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.920· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020099209060140
Werksnummer:
8000186926
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,026000
Gewicht brutto Kg:
0,026000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 140
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,327*
€ 0,517*
3 Tage
425
25
€ 4,30*
ab € 0,3402*
€ 0,5608*
Lager 1955
575
25
€ 5,99*
ab € 0,3683*
€ 0,5819*
1 Tag
403
25
€ 5,59*
ab € 0,3786*
€ 0,5886*
6 Tage
575
25
€ 7,99*
ab € 0,3954*
€ 0,6154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5819*
€ 0,69246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5001*
€ 0,59512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4801*
€ 0,57132
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4783*
€ 0,56918
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4483*
€ 0,53348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4283*
€ 0,50968
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3683*
€ 0,43828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,5475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.