Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift 1,5 x 14 ISO 2339 gedreht A 1 Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift 1,5 x 14 ISO 2339 gedreht A 1 Kegel 1:50
Kegelstift 1,5 x 14 ISO 2339 gedreht A 1 Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378984
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023399120015014
EAN/GTIN:
     4043952392379
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift ISO 2339 gedreht 1,5x 14 A 1 Kegel 1:50 50 Stück ISO 2339 A 1 Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: 1,5 x 14 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.912
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023399120015014
Werksnummer:
8000188721
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 x 14
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
A 1 Kegel 1:50
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
50
€ 4,30*
ab € 0,3167*
€ 0,3859*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4669*
€ 0,4669*
Lager 1955
250
50
€ 5,99*
ab € 0,4442*
€ 0,5214*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,5468*
€ 0,5468*
7 Tage
150
50
€ 5,59*
ab € 0,554*
€ 0,554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5214*
€ 0,62047
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4442*
€ 0,5286
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.