Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020099409060120 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 120 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020099409060120 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 120 A 4
020099409060120 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 120 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377277
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020099409060120
EAN/GTIN:
     4051426695376
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 120 A 4 50 Stück ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 120 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.940· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020099409060120
Werksnummer:
8000187068
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,022200
Gewicht brutto Kg:
0,022200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 120
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
950
50
€ 4,30*
ab € 0,5332*
€ 0,7559*
Lager 1955
1350
50
€ 5,99*
ab € 0,5876*
€ 0,7733*
2 Tage
945
50
€ 5,59*
ab € 0,604*
€ 0,794*
1
€ 5,90*
ab € 0,5111*
€ 0,8011*
7 Tage
1350
50
€ 7,99*
ab € 0,6146*
€ 0,8146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7733*
€ 0,92023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7504*
€ 0,89298
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7104*
€ 0,84538
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7076*
€ 0,84204
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5876*
€ 0,69924
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.