Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 16 x 90 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift B 16 x 90 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Kegelstift B 16 x 90 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377139
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023390020160090
EAN/GTIN:
     4043952392027
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift ISO 2339 gedreht B 16x 90 Stahl Kegel 1:50 10 Stück ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 16 x 90 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023390020160090
Werksnummer:
8000188689
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,156040
Gewicht brutto Kg:
0,156040
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 16 x 90
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
130
10
€ 4,30*
ab € 1,8671*
€ 2,6413*
Lager 1955
180
10
€ 5,99*
ab € 2,0292*
€ 2,7494*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,0869*
€ 2,7969*
8 Tage
126
10
€ 5,59*
ab € 2,0869*
€ 2,7969*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,2939*
€ 3,0639*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,7494*
€ 3,27179
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6293*
€ 3,12887
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5092*
€ 2,98595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4392*
€ 2,90265
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3392*
€ 2,78365
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,0292*
€ 2,41475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,494* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.