Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 4 x 18 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 4 x 18 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Spannstift 4 x 18 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376524
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014810009040018
EAN/GTIN:
     4043952374023
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 4x 18 Federstahl schwere Ausführung 200 Stück DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 4 x 18 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014810009040018
Werksnummer:
8000185262
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 18
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0138*
€ 0,0222*
7 Tage
800
200
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,036*
5 Tage
800
200
€ 4,30*
ab € 0,0271*
€ 0,0403*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0368*
€ 0,0514*
Lager 1955
800
200
€ 5,99*
ab € 0,0399*
€ 0,0559*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.