Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009649209050070 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 5 x 70 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009649209050070 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 5 x 70 A 2
009649209050070 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 5 x 70 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376522
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009649209050070
EAN/GTIN:
     4043952330807
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M5x 70 A 2 100 Stück DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 70 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.920· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009649209050070
Werksnummer:
8000179533
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 70
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,1659*
€ 0,2256*
7 Tage
400
100
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,245*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1682*
€ 0,2458*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2129*
€ 0,2829*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,2493*
€ 0,3317*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3317*
€ 0,39472
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3205*
€ 0,3814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2993*
€ 0,35617
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2793*
€ 0,33237
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2493*
€ 0,29667
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.