Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 8 x 100 ISO 1234 A 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splinte 8 x 100 ISO 1234 A 4
Splinte 8 x 100 ISO 1234 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376423
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012349409080100
EAN/GTIN:
     4051426007230
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 8x 100 A 4 25 Stück ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 8 x 100 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.940· Länge: 100mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012349409080100
Werksnummer:
8000183515
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,044000
Gewicht brutto Kg:
0,044000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 100
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,5015*
€ 6,4015*
Lager 1955
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 5,487*
€ 7,3315*
6 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 5,6025*
€ 7,4725*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 5,3765*
€ 7,5275*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,9805*
€ 9,2105*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,3315*
€ 8,72449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,094*
€ 8,44186
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,764*
€ 8,04916
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,737*
€ 8,01703
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,437*
€ 7,66003
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,487*
€ 6,52953
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,0974* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 36,6575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.