Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss SP-RR M 10 DIN 1480 offen m.2Ringösen Stahl 3.6 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschloss SP-RR M 10 DIN 1480 offen m.2Ringösen Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Spannschloss SP-RR M 10 DIN 1480 offen m.2Ringösen Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376393
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014800160100000
EAN/GTIN:
     4043952368343
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 offen 2Ringösen SP-RR M10 Stahl 3.6 galv.verz. 1St. DIN 1480 Stahl SP-RR galvanisch verzinkt Spannschlösser geschmiedet · offene Form · mit 2 Ringösen - Abmessung: SP-RR M 10 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01480.016
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014800160100000
Werksnummer:
8000184733
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,270000
Gewicht brutto Kg:
0,270000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
SP-RR M 10
Norm:
DIN 1480 offen m.2Ringösen
Produktart:
Spannschloss
Ausfuehrung:
Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
131
10
€ 4,90*
ab € 1,2188*
€ 1,7188*
5 Tage
131
1
€ 4,30*
ab € 1,1269*
€ 1,8855*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,1431*
€ 1,9968*
Lager 1955
183
1
€ 5,99*
ab € 1,3388*
€ 2,122*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 1,43*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,122*
€ 2,52518
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,1154*
€ 2,51733
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,1088*
€ 2,50947
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8788*
€ 2,23577
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8088*
€ 2,15247
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7188*
€ 2,04537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6488*
€ 1,96207
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3388*
€ 1,59317
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.