Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßkerbstift 4 x 28 DIN 1472 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßkerbstift 4 x 28 DIN 1472 Stahl
Paßkerbstift 4 x 28 DIN 1472 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376178
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014720000040028
EAN/GTIN:
     4043952357156
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Paßkerbstift DIN 1472 4x 28 Stahl 100 Stück DIN 1472 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 4 x 28 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01472.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014720000040028
Werksnummer:
8000183995
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 28
Norm:
DIN 1472
Produktart:
Paßkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0623*
€ 0,0966*
4 Tage
2800
100
€ 4,30*
ab € 0,1028*
€ 0,1491*
Lager 1955
4000
100
€ 5,99*
ab € 0,1122*
€ 0,1553*
5 Tage
2800
100
€ 4,90*
ab € 0,1155*
€ 0,1565*
1 Tag
2800
100
€ 5,59*
ab € 0,1145*
€ 0,1565*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1507*
€ 0,17933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.