Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 5 x 30 DIN 1473 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 5 x 30 DIN 1473 Stahl
Zylinderkerbstift 5 x 30 DIN 1473 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376042
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014730000050030
EAN/GTIN:
     4043952359815
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift DIN 1473 5x 30 Stahl 100 Stück DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 5 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01473.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014730000050030
Werksnummer:
8000184214
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 30
Norm:
DIN 1473
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0769*
€ 0,1192*
5 Tage
2300
100
€ 4,30*
ab € 0,1259*
€ 0,1837*
Lager 1955
3300
100
€ 5,99*
ab € 0,1386*
€ 0,19*
6 Tage
2300
100
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,1905*
1 Tag
2310
100
€ 5,59*
ab € 0,1404*
€ 0,1924*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1843*
€ 0,21932
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1756*
€ 0,20896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1706*
€ 0,20301
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.