Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 2,5 x 12 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 2,5 x 12 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Spannstift 2,5 x 12 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375913
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014810000025012
EAN/GTIN:
     4043952368787
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 2,5x 12 Federstahl schwere Ausführung 1000 Stück DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 2,5 x 12 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014810000025012
Werksnummer:
8000184817
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,5 x 12
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00602*
€ 0,00943*
4 Tage
12000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00811*
€ 0,01198*
Lager 1955
14000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00875*
€ 0,01226*
1 Tag
9800
1000
€ 5,59*
ab € 0,00907*
€ 0,01254*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,00946*
€ 0,01311*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01226*
€ 0,01459
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01204*
€ 0,01433
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01129*
€ 0,01344
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01101*
€ 0,0131
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01061*
€ 0,01263
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00875*
€ 0,01041
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 12,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.