Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009649409030010 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 3 x 10 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009649409030010 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 3 x 10 A 4
009649409030010 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 3 x 10 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375830
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009649409030010
EAN/GTIN:
     4043952331873
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M3x 10 A 4 200 Stück DIN 964 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.940· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009649409030010
Werksnummer:
8000179593
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 10
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1200
200
€ 4,90*
ab € 0,0187*
€ 0,0187*
4 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,0173*
€ 0,0217*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0201*
€ 0,0249*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0183*
€ 0,0273*
Lager 1955
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,0509*
€ 0,0579*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.