Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe 20 x 28 x 0,25 DIN 988 A 2/1.4310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Paßscheibe 20 x 28 x 0,25 DIN 988 A 2/1.4310
Paßscheibe 20 x 28 x 0,25 DIN 988 A 2/1.4310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375601
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9889202028025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Edelstahlscheibe DIN 988
Paßscheibe DIN 988 20x 28x 0,25 A 2/1.4310 1000 Stück ~DIN 988 A 2/1.4310 Passscheiben - Abmessung: 20 x 28 x 0,25 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00988.920· Länge: 28mm· Normart: DIN 988· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
9889202028025
Werksnummer:
8000181969
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
20 x 28 x 0,25
Norm:
DIN 988
Produktart:
Passscheibe
Ausfuehrung:
A 2/1.4310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05779* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,41*
€ 89,7379
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,80*
€ 86,632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,88*
€ 83,1572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,53*
€ 81,5507
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,79*
€ 68,7701
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.