Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 1 x 10 ISO 1207 m.Schlitz A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 1 x 10 ISO 1207 m.Schlitz A 2
Zylinderschraube M 1 x 10 ISO 1207 m.Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375523
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012079200010010
EAN/GTIN:
     4051426599278
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M1x 10 A 2 2000 Stück ISO 1207 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1 x 10 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01207.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012079200010010
Werksnummer:
8000182735
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 1 x 10
Norm:
ISO 1207 m.Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0528*
€ 0,0723*
1
€ 5,90*
ab € 0,0523*
€ 0,0837*
12 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0687*
€ 0,088*
Lager 1955
nicht lagernd
2000
€ 5,99*
ab € 0,1211*
€ 0,1513*
7 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,1301*
€ 0,1601*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18005
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1507*
€ 0,17933
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 302,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.