Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009649409050016 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 5 x 16 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009649409050016 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 5 x 16 A 4
009649409050016 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 5 x 16 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375360
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009649409050016
EAN/GTIN:
     4043952332078
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M5x 16 A 4 200 Stück DIN 964 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 16 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.940· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009649409050016
Werksnummer:
8000179613
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 16
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
200
€ 4,30*
ab € 0,0352*
€ 0,0526*
7 Tage
1000
200
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0535*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0358*
€ 0,0555*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0455*
€ 0,0639*
Lager 1955
1400
200
€ 5,99*
ab € 0,0869*
€ 0,1174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 23,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.