Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantspannschlossmutter M 36 DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantspannschlossmutter M 36 DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt
Sechskantspannschlossmutter M 36 DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375328
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014790100360000
EAN/GTIN:
     4043952368046
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
din 1479 m 36
Sechskantspannschlossmutter DIN 1479 M36 Stahl galv.verz. 1 Stück DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Spannschlossmuttern - Abmessung: M 36 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01479.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014790100360000
Werksnummer:
8000184695
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,510000
Gewicht brutto Kg:
1,510000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36
Norm:
DIN 1479
Produktart:
Sechskantspannschlossmutter
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 1479, din 1479 stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,9263*
€ 18,427*
5 Tage
46
1
€ 4,30*
ab € 16,3325*
€ 23,6533*
Lager 1955
65
1
€ 5,99*
ab € 21,6662*
€ 29,4718*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,1446*
€ 29,7446*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 23,37*
€ 31,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,4718*
€ 35,07144
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,834*
€ 34,31246
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,0262*
€ 32,16118
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,4262*
€ 31,44718
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,5062*
€ 30,35238
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,6662*
€ 25,78278
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.